Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case i10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case i10
PARAPROJECT® Case i10
PARAPROJECT® Case i10
PARAPROJECT® Case i10
PARAPROJECT® Case i10
PARAPROJECT® Case i10
PARAPROJECT® Case i10
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208618170
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208618170
EAN/GTIN:
     4006793002357
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
AV-Wagen
Media-Wagen
Dank dem PARAPROJECT® Case i10 lassen sich problemlos 10 iPads in einer zentralen Lade- und Synchronisationsstation aufbewahren sowie transportieren. Der flexible Systemkoffer bietet in 10 Fächern aus Con-Pearl®, Raum für bis zu 10 iPad, die er über die zentrale Lade- und Sync-Einheit in optimaler Geschwindigkeit lädt und synchronisiert. Seine in Reihe positionierten USB-Anschlüsse ermöglichen ein sauberes Kabelmanagement. Die praktische "Flex2Connect" Technik erlaubt es , Lade-, Sync-Kabel und Steckertypen auszutauschen oder zu kombinieren. Darüber hinaus stehen Anschlussmöglichkeiten für einen Master Laptop, für Zubehör wie zum Beispiel einen Accesspoint zur Verfügung. Seitlich montierte Griffe erleichtern das Tragen, Zahlenschlösser schützen vor unbefugtem Zugriff. Sein geringes Gewicht in Kombination mit dem 4-Rollen-Konzept „EasyMove“ und dem bis zu einem Meter ausziehbaren Teleskopgriff machen das Handling des Koffers besonders angenehm. Die strapazierfähige Außenhülle aus UV-beständigem ABS-Kunststoff im Aluminiumrahmen, schützt sicher vor äußeren Einwirkungen. So überzeugt der PARAPROJECT® Case i10 neben der ausgeklügelten Funktionalität mit ansprechendem Design und hochwertig verarbeiteter Materialien. Er ist kompatibel mit allen iPad Generationen ab 4 Air und mini, außer dem iPad Pro 12,9 Zoll.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case i10 – die kleine Lade-, Sync -Transportstation für iPads
Top Features:
Laden | Synchronisieren | Transportieren | Aufbewahren | Flex2Connect
Breite:
530.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
540.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff / PMMA | Aluminium | Con-Pearl® | Industrieleder
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case i10 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m | 10 USB-A Daten- und Ladekabel auf Lightning® Connector | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
12000.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.433,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,56*
€ 1.747,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,80*
€ 1.745,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,77*
€ 1.729,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,65*
€ 1.719,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,19*
€ 1.705,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.