Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case C10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case C10
PARAPROJECT® Case C10
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208630170
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208630170
EAN/GTIN:
     4006793002326
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Das PARAPROJECT® Case C10 fasst problemlos bis zu zehn Chrome- oder Ultrabooks bis 15,6’’ in Einschubfächern aus formstabilen „ConPearl“-Kunststoffwaben. Da auch für die Originalnetzteile reichlich Platz vorhanden ist, gehören Kabelsalat und Co. der Vergangenheit an. Der Ladevorgang der Geräte lässt sich über einen separaten Ein-/Ausschalter bequem steuern; Lüftungsöffnungen in Deckel und Boden sorgen für ideale Temperaturen. Optional ist eine externe Wochenzeitschaltuhr lieferbar, die eine bequeme Lade-Planung für einen längeren Zeitraum ermöglicht. Die tragbaren Computer sind beim Transport sowohl durch die stabile Außenhülle aus schlagzähem, 3 mm starken X-ABS-Kunststoff, durch Noppenschaum im Deckel sowie durch vollflächig am Boden verlegtem Schaumstoff geschützt. Der Transport des per Zahlenschloss gesicherten PARAPROJECT® Case C10 ist auf vier Leichtlaufrädern, per Trolley-Funktion mit dem 4-fach Teleskopauszug sowie mit beidseitig angebrachten Tragegriffen möglich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case C10 – sicher, aufgeräumt und mobil.
Top Features:
Laden | Transportieren | Aufbewahren
Breite:
530.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
495.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff / PMMA | Aluminium | Con-Pearl®
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case C10 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 5 Y-Adapter Kabel, 2 IBM-Buchse (C5, 3-polig) | 5 Y-Adapter Kabel, 2 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
10000.0 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 882,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,69*
€ 1.164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,97*
€ 1.156,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,34*
€ 1.122,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,00*
€ 1.092,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,19*
€ 1.049,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.