Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case TC10 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
PARAPROJECT® Case TC10 Plus
Artikel-Nr.:
     CD5AL-20871015101
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     20871015101
EAN/GTIN:
     4006793003019
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Mit dem mobilen Aufbewahrungssystem PARAPROJECT® Case TC10 Plus verstauen Sie nicht nur Ihre Tablets sicher, sondern können Ihr Equipment zusätzlich laden und von A nach B transportieren. Die mobile Aufbewahrungsstation bietet Platz für bis zu 10 Tablets mit einer maximalen Größe von 11,5“. Ob offen oder geschlossen, der Koffer funktioniert für alle iPads®, Android und Windows Tablets, die sich über USB-A oder USB-C® aufladen lassen. Die integrierten TwinCharge Module machen es möglich. Zudem laden sie nach den QuickCharge Standards und reagieren flexibel nach USB-PD (Power Delivery). Ein weiteres Highlight der intelligenten Aufbewahrungslösung ist der im Korpus verbaute Elektro Tower mit einer Ein-/ Ausschaltfunktion sowie Steckdose für einen Accesspoint. Zwei im Deckel befestigte Taschen für Zubehör und Kleinteile bieten zusätzlichen Nutzen. Durch den außen integrierten Hauptschalter lässt dich der komplette Case bequem ein- und ausschalten. Seine kugelgelagerten Leichtlaufräder, die stabilen, beidseitigen Tragegriffe und der 4-fache Teleskopauszug ermöglichen einen komfortablen Transport des PARAPROJECT® Case TC10 Plus. Die schwarze Kofferschale aus X-ABS Kunststoff ist äußerst robust und schützt somit vor äußeren Einflüssen. Zwei im Bodenbereich integrierte Axial-Lüfter sorgen zudem für eine optimale Luftzirkulation und schützen zuverlässig vor Überhitzung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case TC10 Plus – kleines Aufbewahrungssystem mit großem Plus
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
530.0 mm
Tiefe:
360.0 mm
Höhe:
450.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case TC10 Plus, mit integrierter TwinCharge Module Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 2 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | Bedienungsanleitung
Gewicht:
11500.0 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.019,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,33*
€ 1.348,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,66*
€ 1.341,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,31*
€ 1.296,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,79*
€ 1.259,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,18*
€ 1.212,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.