Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case TC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
PARAPROJECT® Case TC20
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208720170
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208720170
EAN/GTIN:
     4006793002951
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
notebook ladewagen
Der PARAPROJECT® Case TC20 ist die sichere Transport- und Aufbewahrungslösung Nummer 1 für bis zu 20 iPads® sowie andere Tablets bis 12,9‘‘. Ganz gleich, ob Sie Modelle mit iOS-, Android- oder Windows-10-Betriebssystem im Einsatz haben. Die integrierten und innovativen TwinCharge Module ermöglichen das unkomplizierte und schnelle Laden aller Geräte durch USB-A und USB-C®-Anschlüsse mittels USB-PD (Power Delivery) und QuickCharge. Die Einschubfächer sind aus ebenso leichten wie formstabilen „Con-Pearl®“-Kunststoffwaben gefertigt. Dank der in Deckel und Boden integrierten Öffnungen kann die Luft im Case optimal zirkulieren. Ein außen angebrachter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz bieten die nötige Sicherheit im täglich Einsatz. Mit zwei Zahlenschlösser versehen und seiner weißen UV-beständigen Außenschale aus 3 mm starkem ABS-PMMA Kunststoff zeichnet sich der Systemkoffer darüber hinaus durch einen sicheren Rundumschutz aus. Die glatte Oberfläche eignet sich bestens, um den Case durch ein eigenes Label zu individualisieren. Vier Leichtlaufräder, davon zwei mit Radfeststellern, der 4-fach Trolley-Teleskopauszug und zwei seitlich angebrachte Tragegriffe sorgen für bequemes und sicheres Handling. Zudem überzeugt der PARAPROJECT® Case TC20 durch diversere Fächer und Taschen, die im Kofferdeckel eingearbeitet sind.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case TC20 – Für jeden Fall gerüstet – auf jeden Fall geladen
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff / PMMA | Aluminium | Con-Pearl® | Industrieleder
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case TC20, mit integrierter TwinCharge Module Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 4 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | Bedienungsanleitung
Gewicht:
14500.0 g
Weitere Suchbegriffe: parat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.067,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,50*
€ 1.400,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,39*
€ 1.388,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,09*
€ 1.315,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,29*
€ 1.287,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,68*
€ 1.270,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.