Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case TC10 BASKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208740151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208740151
EAN/GTIN:
     4006793002913
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der PARAPROJECT® Case TC10 BASKET ist ein intelligenter Lade- und Transportsystemkoffer für Tablets. Ausgestattet mit 2 Tablet-Körbchen eignet er sich ideal für den Einsatz in Lern- und Arbeitsgruppen. Die sogenannten BASKETS sind mit einem praktischen, klappbaren Tragegriff ausgestattet und können so komfortabel aus dem Case genommen und wiedereingesetzt werden. Sie fassen jeweils bis zu fünf Tablets bis 11,5“ in separaten Slots. Über innovative TwinCharge Module lädt der PARAPROJECT® Case TC10 BASKET gleichzeitig bis zu zehn Endgeräte mit USB-A oder USB-C®-Anschluss. Die intelligenten TwinCharge Module verfügen über eine automatische Anpassung durch USB-PD (Power Delivery) und laden nach den QuickCharge Standards. Ein außen am Case integrierter Hauptschalter und ein Überspannungsschutz geben die notwendige Sicherheit im täglichen Einsatz. Das hochwertige Trolleysystem mit feststellbaren Leichtlaufrollen und ausziehbarem Teleskopgriff sorgt außerdem für einen bequemen Transport des Koffers. Vor äußeren Einwirkungen schützt die robuste schwarze Außenhülle aus X-ABS Kunststoff im Aluminiumrahmen. Der PARAPROJECT® Case TC10 BASKET ist mit allen USB-A und USB-C® ladefähigen Tablets kompatibel.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET – Ladepower mit praktischen Tablet-Körbchen.
Top Features:
Schützen | Laden | Transportieren
Breite:
530.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
495.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case TC10 BASKET, mit integrierter TwinCharge Technologie | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | 2 TwinCharge Module mit USB-A und USB-C® Ports | 2 BASKET mit farbigen, austauschbaren Griffpolstern markierbar (rot, blau, orange und grün) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
11000.0 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,87*
€ 1.102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,23*
€ 1.093,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,41*
€ 1.060,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,31*
€ 1.032,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,30*
€ 988,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.