Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-LINE Plus Organize CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOP-LINE Plus Organize CP-7
TOP-LINE Plus Organize CP-7
TOP-LINE Plus Organize CP-7
TOP-LINE Plus Organize CP-7
TOP-LINE Plus Organize CP-7
TOP-LINE Plus Organize CP-7
TOP-LINE Plus Organize CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-43000561
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     43000561
EAN/GTIN:
     4006793192416
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder parat
parat werkzeugmappe
Die PARAT TOP-LINE Schubladentasche überzeugt durch ihr ansprechendes Design und das durchdachte Innenraumkonzept für Kleinteile. Neben dem 4-teiligen Schubladenelement verfügt diese PARAT Werkzeugtasche über zwei CP-7-Werkzeughalter, welche an der Mittelwand und der Rückwand angebracht sind. Die robuste Rückwand ist dabei teilaufklappbar, um den Zugriff auf die Werkzeuge zu erleichtern. Klappt man die Vorderwand auf, wird der Zugang auf die vier Schubladen dieser Werkzeugtasche frei. Die Schubladen können individuell sowohl für Werkzeuge, als auch für Kleinteile genutzt werden. Dank einer freien Unterteilung für Kleinteile ist diese PARAT Werkzeugtasche ideal dafür geeignet, wenn Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Dichtungen oder Muttern transportiert werden müssen. Die PARAT TOP-LINE Werkzeugtasche verfügt darüber hinaus über einen separaten Trageeinsatz, mit welchem die wichtigsten Werkzeuge flexibel und separat transportiert werden können. Die integrierten PARAT Rasterschlösser halten den Inhalt sicher unter Verschluss und sind einfach zu bedienen. Der ergonomische PARAT Tragegriff sorgt für einen komfortablen Transport der Werkzeugtasche. Die aus Industrieleder und Con-Pearl® hochwertig verarbeitete Werkzeugtasche wird durch den Einsatz stabiler Aluminiumwinkel nochmals verstärkt und ist somit extrem robust, stabil und widerstandsfähig. Ein wahrer Ordnungshüter für ihr Werkzeug, à la PARAT.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Werkzeugtasche mit Schubladen und CP-7 Werkzeughaltern sorgt für Ordnung.
Top Features:
alles immer individuell griffbereit, dank aufklappbarer Rückwand | herausnehmbarer Trageeinsatz sorgt für Flexibilität | 4-teiliger Schubladeneinsatz mit Unterteilung für Kleinteile | großer Stauraum dank zwei PARAT CP-7-Werkzeughaltern | stabile PARAT-Rasterschlösser halten den Inhalt sicher unter Verschluss
Breite innen:
410.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
280.0 mm
Material:
Con-Pearl® | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 4 Einsatzschalen mit Mittel- und Kleinstegen | 1 herausnehmbarer Trageeinsatz
Gewicht:
4000.0 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugmappe leder, werkzeugtasche, elektriker, sanitär, mittel, leer, leder, robust, unbestückt, langlebig, handwerker, schreiner, rasterschloss, abtrennung, alu, aufklappbare, schubladen, schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.