Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-LINE KingSize Organize Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOP-LINE KingSize Organize Roll
TOP-LINE KingSize Organize Roll
TOP-LINE KingSize Organize Roll
TOP-LINE KingSize Organize Roll
TOP-LINE KingSize Organize Roll
TOP-LINE KingSize Organize Roll
TOP-LINE KingSize Organize Roll
Artikel-Nr.:
     CD5AL-44500581
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     44500581
EAN/GTIN:
     4006793176317
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
parat werkzeugtasche leder
werkzeugtasche leder
Die TOP-LINE KingSize Organize Roll CP-7 aus robustem Leder überzeugt durch ihr hohes Platzangebot und dem integriertem Trolleysystem mit Leichtlaufrollen und Teleskopauszug. Mit einem Volumen von ca 28 Litern und einem Leergewicht von ca 4900 g bietet diese Werkzeugtasche ausreichend Platz für alle wichtigen Werkzeuge. Hinter der aufklappbaren Vorderwand befindet sich das 5-teilige Schubladenelement aus hochwertigem Material. Die geräumigen Schubfächer können dabei sowohl für Werkzeug, als auch mit praktischer Unterteilung für Kleinteile verwendet werden. Hinter dem Schubladenelement befindet sich ein geräumiges Zwischenfach mit 90 Millimetern Breite. Darüber hinaus ist die Rückwand der Tasche mit einem CP-7-Werkzeughalter mit 15 Millimeter Durchmesser ausgestattet. Als besonderes Extra verfügt diese Werkzeugtasche aus Leder über einen stabilen und herausnehmbaren Trageeinsatz, mit welchem weitere Werkzeuge einfach transportiert werden können. Gesichert wird die robuste Tasche durch sicher schließende Rasterschlösser. Für einen komfortablen Transport sorgt neben dem Trolleysystem zudem der PARAT Tragegriff: Dieser liegt dank hochwertiger, feuchtigkeitsresistenter Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingerdimpeln perfekt in der Hand. So lässt sich die Premium-Werkzeugtasche selbst über mehrere Stockwerke hinweg komfortabel transportieren.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Große rollbare Schubladentasche mit CP-7 Werkzeughalter.
Top Features:
Leicht zu transportieren dank Rollen und Teleskopgriff | Hohe Übersicht durch 5-teiliges Schubladensystem | Unterteilbare Einsatzschale für Kleinteile | Großes Zwischenfach hinter den Schubladen
Breite innen:
410.0 mm
Tiefe innen:
220.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Con-Pearl® | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 4 Einsatzschalen mit Mittel- und Kleinstegen | 1 herausnehmbarer Trageeinsatz
Gewicht:
6000.0 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, elektriker, sanitär, klein, leer, leder, robuste, unbestückt, langlebig, handwerker, rasterschloss, abtrennung, aufklappbar, rollbar, rollen, schubladen, schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.