| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CD5AL-489600171 Herst.-Nr.: 489600171 EAN/GTIN: 4006793482913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Werkzeugkoffer ist ein Klassiker! Ein ausziehbarer Griff macht den Werkzeugkoffer zum Allroundtalent, das zu jedem Einsatzort mitkommt vollbeladen und kinderleicht zu rollen. Als echtes Raumwunder bietet der Werkzeugkoffer Platz für jedes Werkzeug, das bei der Arbeit auf keinen Fall fehlen darf. Zwei Werkzeugtafeln mit je 31 und 12 Einsteckfächern erlauben das Mitführen der wichtigsten Utensilien und machen zeitraubendem Suchen nach dem passenden Werkzeug ein Ende. Weitere 19 Einsteckfächer befinden sich in der Abdeckplatte, ideal für alle, die gerne jeden vorhandenen Platz sinnvoll nutzen. Volle Anpassbarkeit an die jeweiligen Einsatzbedingungen bietet dieser Werkzeugkoffer mit seiner vollkommen frei unterteilbaren Bodenschale. Hier kann zusätzliches Werkzeug transportiert werden, oder viel Platz für wichtige Kleinteile geschaffen werden. In seinem Deckel beherbergt der Werkzeugkoffer ein Dokumentenfach, das wichtige Informationen zu jeder Zeit bereithält. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marketing Claim: | Der King-Size-Plus Koffer mit Rädern und genähten Separationen | Top Features: | Klassischer Werkzeugkoffer rollbar und vielseitig | Besonders viel Platz für 62 Einsteckfächer | frei unterteilbare Bodenschale | Schwarzer X-ABS-Kunststoff | Flugtauglich | Breite innen: | 575.0 mm | Tiefe innen: | 220.0 mm | Höhe innen: | 425.0 mm | Material: | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 2 Schlüssel | 4 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | Gewicht: | 9400.0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, langlebig, einsteckfächer, xxl, rollkoffer, trolley, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |