Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEW CLASSIC KingSize Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEW CLASSIC KingSize Plus
NEW CLASSIC KingSize Plus
NEW CLASSIC KingSize Plus
NEW CLASSIC KingSize Plus
NEW CLASSIC KingSize Plus
NEW CLASSIC KingSize Plus
NEW CLASSIC KingSize Plus
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5471000031
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5471000031
EAN/GTIN:
     4006793471313
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder parat
parat werkzeugmappe
Die NEW CLASSIC KingSize Plus Werkzeugtasche von PARAT ist aus robusten perforiertem Leder gefertigt und verfügt über eine gut durchdachte und praktische Inneneinrichtung. Die NEW CLASSIC KingSize Plus ist mit einer teilaufklappbaren Vorder- und Rückwand mit jeweils 9 bzw. 11 festen Schlaufen ausgestattet. Dies ermöglicht einen übersichtlichen und schnellen Zugriff auf das benötigte Arbeitsmaterial. Zusätzlich fasst eine feste Mittelwand rund 19 Werkzeuge. Sowohl im Deckel der Werkzeugtasche als auch an den Seitenwänden innen befinden sich weitere Halteschlaufen für beispielsweise Wasserwaage oder spezielle Zangen. In der praktischen Vortasche können Dokumente oder Kleinteile sicher untergebracht werden. Die Werkzeugtasche besitzt eine feste Bodenschale und ist mit einem Aluminiumrahmen verstärkt. Steckschlösser und ein zusätzlicher Verschlussriemen sichern den Inhalt vor unbefugtem Zugriff.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Schweres Werkzeug, leicht verstaut!
Top Features:
Vorder- und Rückwand teilaufklappbar | Mittelwand ist fest integriert | An allen Innenwänden befinden sich praktische Schlaufen zur Befestigung des Werkzeugs | Vordertasche für Dokumente und Kleinteile | Zwei Halteschlaufen zur Befestigung einer Wasserwaage
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
340.0 mm
Material:
HDPE-Kunststoff | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
4600.0 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugmappe leder, werkzeugtasche, elektriker, sanitär, xl, leer, leder, strapazierfähig, robuste, langlebig, schreiner, handwerker, unbestückt, schwarz
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,715*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.