Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Aufmaßmappe 10,2", unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC Aufmaßmappe 10,2", unbestückt
BASIC Aufmaßmappe 10,2", unbestückt
BASIC Aufmaßmappe 10,2", unbestückt
BASIC Aufmaßmappe 10,2", unbestückt
BASIC Aufmaßmappe 10,2", unbestückt
BASIC Aufmaßmappe 10,2", unbestückt
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5650013061
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5650013061
EAN/GTIN:
     4006793004078
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
parat werkzeugmappe kunstleder
parat werkzeugmappe
Passend für die wichtigsten Utensilien für präzise Messung und professionelles Aufmaß nehmen hat PARAT eine exklusive Aufmaßmappe konzipiert. Das hochwertige schwarze Kunstleder vereint Eleganz und Funktionalität in einem, denn das strapazierfähige Material sorgt nicht nur für eine edle Optik, sondern macht die Aufmaßmappe besonders pflegeleicht und langlebig. In fünf Gummischlaufen in verschiedenen Größen bietet die Mappe die ideale Aufbewahrungslösung für Aufmaßutensilien; ob Stifte, Zollstock, Marker, Laserentfernungsmessgerät. Auch ein Tablet bis zu 10,2 Zoll kann in den vier vernähten Eckschlaufen aufbewahrt werden. Damit das sensible Display vor Kratzern geschützt ist, ist ein Tabletschutz vernäht. Egal ob Architektur, Handwerk oder Bauwesen – die Aufmaßmappe ist passend für jedes Einsatzgebiet, das präzise Messungen erfordert. Die Aufmaßmappe ist auch bestückt sowie in der Größe 12,5 Zoll erhältlich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
So geht das Aufmaß leicht von der Hand!
Top Features:
praktische Griffschlaufe für Einhandbedienung | geringes Eigengewicht | leichter Zugang zu den Werkzeugen
Breite innen:
200.0 mm
Tiefe innen:
40.0 mm
Höhe innen:
260.0 mm
Material:
Industrieleder
Farbe:
schwarz
Gewicht:
500.0 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.