Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Wallet Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC Wallet Plus
BASIC Wallet Plus
BASIC Wallet Plus
BASIC Wallet Plus
BASIC Wallet Plus
BASIC Wallet Plus
BASIC Wallet Plus
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5650040061
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5650040061
EAN/GTIN:
     4006793635616
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die PARAT BASIC Wallet Plus überzeugt durch ihre kompakte Form und das dennoch große Raumangebot. Mit knapp 9 Litern Innenvolumen und einem Leergewicht von ca. 1,2 kg lässt die Werkzeugmappe keine Wünsche offen. Der umlaufende Reißverschluss ermöglicht es die Mappe einfach und vollständig zu verschließen und auch wieder zu öffnen und somit direkten Zugriff auf die Werkzeuge zu erhalten. Dabei bietet die PARAT BASIC Werkzeugmappe nicht nur an den beiden Seiten ausreichend Stauraum für Werkzeuge, sondern darüber hinaus noch eine herausnehmbare Mittelwand, welche ebenfalls über Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge verfügt. So bietet diese Tasche insgesamt 26 vernähte Einsteckfächer und 12 Gummischlaufen um die verschiedensten Werkzeuge sicher und übersichtlich zu transportieren. Die angenehm kompakte Form der Werkzeugmappe sorgt für einen einfachen Transport. Die Außenhaut aus Kunstleder macht die BASIC Wallet Plus robust und widerstandsfähig für problemlose Einsätze in allen Bereichen. Wenn die wichtigsten Werkzeuge einfach und kompakt mitgeführt werden sollen, ist diese Mappe ideal dazu geeignet.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ordnung für unterwegs - Dank der BASIC Wallet Plus!
Top Features:
Robuste Außenhaut aus Kunstleder | 26 vernähte Einsteckfächer | 21 Gummischlaufen
Breite innen:
280.0 mm
Tiefe innen:
40.0 mm
Höhe innen:
385.0 mm
Material:
Industrieleder
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1200.0 g
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeugtasche leder, werkzeugtasche leder, werkzeugtasche, klein, unbestückt, mappe, leer, elektro, handwerker, leder, schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.