Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Tool Softbag M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC Tool Softbag M
BASIC Tool Softbag M
BASIC Tool Softbag M
BASIC Tool Softbag M
BASIC Tool Softbag M
BASIC Tool Softbag M
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5990832991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990832991
EAN/GTIN:
     4006793001992
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
parat werkzeugmappe
werkzeugtasche
Rund 33 Werkzeuge finden im stylischen PARAT BASIC Tool Softbag M Platz und können so einfach und bequem von Arbeitseinsatz zu Arbeitseinsatz transportiert werden. Für Ordnung sorgen dabei neben einem großzügigen Hauptfach rund acht Einsteckfächer, acht Gummischlaufen sowie zwei weitere große Staufächer im Tascheninneren. Sieben weitere außenliegende Fächer, zwei davon verschließbar, sowie ein Maßbandhalter aus Metall, ein Einschub für ein Adressetikett, als auch zwei Zurrschleifen für eine Wasserwaage halten zudem weiteres Arbeitsequipment sicher und ordentlich verstaut und schnell griffbereit. Der PARAT BASIC Tool Softbag M lässt sich dank seines geringen Eigengewichtes, der hochwertigen Tragegriffe und des praktischen Schultergurtes selbst im befüllten Zustand bequem transportieren. Der kunststoffverstärkte Taschenboden als auch die hochwertige Verarbeitung machen den Tool Softbag M von PARAT zu einem langlebigen Arbeitsbegleiter. Integrierte Bodengleiter schützen zudem Arbeitsuntergründe und die Tasche selbst vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Praktisch, robust, langlebig, ordentlich - PARAT Tool Softbag M.
Top Features:
kunststoffverstärkter Boden | mit Reißverschluss verschließbar | Einschub für Adressetikett | stabile Tragegriffe | großes Hauptfach
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Schultergurt
Gewicht:
2000.0 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche rot, elektriker, sanitär, unbestückt, mittelgroß, langlebig, robust, kunststoff, handlich, nylon, schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.