Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECT 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTECT 20
PROTECT 20
PROTECT 20
PROTECT 20
PROTECT 20
PROTECT 20
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6430000391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6430000391
EAN/GTIN:
     4006793003156
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Von Rettungsdienst bis Rundfunk, von Militär bis Industrie, von Seefahrt bis Polizei: In unzähligen Einsatzbereichen kommt es auf den richtigen Halt an. Hochwertige Werkzeuge und Messgeräte, ob auf Laderampen, Anhängern in Frachtmaschinen oder anderswo, benötigen eine ebenso hochwertige Aufbewahrungslösung. Genau dieses kommt jetzt von PARAT: in Form des universell einsetzbaren PARAT-Schutzkoffers PROTECT 20 ohne Inneneinrichtung, Seine extra starke Wand aus Polypropylen macht ihn nicht nur enorm stabil; auch Wasser, Staub und Luft haben dank einer umlaufenden Neoprendichtung keine Chance einzudringen. Zugleich sorgt ein Ventil automatisch für Druckausgleich. Stöße können dem per belastbarem und weichem Haltegriff transportierbaren Spezialkoffer nichts anhaben. Mit all diesen Sicherheitseigenschaften erreicht der PROTECT 20 mühelos Militärstandard. Einfach geöffnet und geschlossen wird er mit zwei zweistufigen Schnappverschlüssen, verschiedene Lochungen für Vorhängeschlösser sichern den wertvollen Inhalt vor dem Zugriff Unbefugter. Rutschfrei stapelbar, lässt sich der Hochsicherheitskoffer dank bei PARAT erhältlicher passgenauer Schaumstoffeinsätze noch gezielter auf seinen jeweiligen Einsatzzweck zuschneiden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Extra sicher, extra vielseitig!
Top Features:
Wasser-, staub- und luftdicht dank einer umlaufenden Neoprendichtung (IP67) | Extrem temperaturbeständig bis -30/ +90 °C | Einfache Lagerung dank stapelbarer Kofferschale | Ohne Inneneinrichtung, Volumen von 20 Litern frei nutzbar | Frei unterteilbare Bodenschale | Lochungen für Vorhängeschlösser sichern wertvollen Inhalt vor dem Zugriff | stapelbar
Breite innen:
426.0 mm
Tiefe innen:
159.0 mm
Höhe innen:
290.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, gerätekoffer, leer, werkzeugkoffer, unbestückt, robust, universal, wasserdicht, schaum, stabil, schlagfest, staubdicht, stapelbar, flugtauglich, klein, schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.