Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECT 30-S Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTECT 30-S Roll
PROTECT 30-S Roll
PROTECT 30-S Roll
PROTECT 30-S Roll
PROTECT 30-S Roll
PROTECT 30-S Roll
PROTECT 30-S Roll
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6520000391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6520000391
EAN/GTIN:
     4006793003231
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Werkzeuge, Messgeräte und Co. sicher transportieren und übersichtlich aufbewahren – so wünscht man sich das beim Militär, der Polizei, bei Rettungsdiensten, in Industrie und Seefahrt, aber zum Beispiel auch in der (Outdoor-)Fotografie oder beim Rundfunk. Genau diese Wünsche erfüllt der PARAT PROTECT 30-S Roll mit Bravour. Seine extra starke Polypropylen-Hülle macht den zuverlässigen Begleiter extrem widerstandsfähig. Zugleich schützt eine umlaufende Dichtung den wertvollen Inhalt wirksam vor Wasser, Staub und Luft, ein integriertes Ventil sorgt indes automatisch für Druckausgleich. Innen präsentiert sich das Multitalent mindestens so außergewöhnlich: Im Boden des 30 Liter fassenden Schutzkoffers befinden sich eine herausnehmbare und verschließbare Innentasche mit fünf großen Einsteckfächern, ein verschließbares Netzfach für Zubehör und Kleinteile, mehrere Gummischlaufen sowie ein Maßbandhalter. Im Deckel wiederum bieten eine Werkzeugtafel mit zwölf Einsteckfächern und ein großes Dokumentenfach jede Menge übersichtlichen Stauraum. Von A nach B transportieren lässt sich der Koffer per Griff mit Softtouch-Oberfläche oder per Trolley-System mit integriertem Teleskopauszug. Der PROTECT 30-S Roll ist zudem stapelbar und lässt sich dank mehrerer Schnappverschlüsse und Vorrichtungen für Schlösser sicher verschließen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Hält (drin), was er verspricht!
Top Features:
Flexibles Arbeiten dank herausnehmbarer Innentasche | Bester Schutz verschiedener Werkzeuge dank Werkzeugtafel, mehrerer Gummischlaufen sowie Maßbandhalter | Wasser-, staub- und luftdicht dank einer umlaufenden Neoprendichtung (IP67) | Extrem Temperaturbeständig bis -30/ +90 °C | Ergonomischer Transport dank Rollen und ausziehbarem Trolley | stapelbar
Breite innen:
520.0 mm
Tiefe innen:
200.0 mm
Höhe innen:
290.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, gerätekoffer, leer, werkzeugkoffer, unbestückt, robust, universal, wasserdicht, schaum, stabil, schlagfest, staubdicht, stapelbar, flugtauglich, rollbar, klein, elektriker, industrie, sanitär, handwerker, schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.