Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECT 41-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTECT 41-F
PROTECT 41-F
PROTECT 41-F
PROTECT 41-F
PROTECT 41-F
PROTECT 41-F
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6540010391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6540010391
EAN/GTIN:
     4006793003187
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Unter allen Umständen sicher aufgehoben – das wünscht man sich beim Transport teurer Werkzeuge und Messgeräte. Diese Wünsche erfüllt der Schutzkoffer PARAT PROTECT-41-F mit Rasterschaum. Er schützt seinen wertvollen Inhalt dank einer umlaufenden Dichtung nicht nur vor Wasser, Staub und weiteren Umwelteinflüssen; auch Stöße oder Erschütterungen geben keinen Grund zur Sorge. Verantwortlich dafür ist die widerstandsfähige Außenschale aus extra starkem Polypropylen. Zusätzlich haben die Entwickler von PARAT ein separates Ventil integriert, das stets einen automatischen Druckausgleich ermöglicht. 41 Liter Fassungsvermögen – bei einem Eigengewicht von lediglich 4,7 Kilogramm – erlauben das Verstauen auch größerer Geräte, die in dieser Ausführung durch passgenauen Rasterschaum noch besser geschützt sind. An den Inhalt gelangt man über einfach zu betätigende Schnappverschlüsse, vier an der Zahl – bei Bedarf können an den entsprechenden Vorrichtungen auch Vorhängeschlösser angebracht werden. Damit der Transport komfortabel vonstattengeht, verfügt der PARAT PROTECT-41-F mit Rasterschaum über ebenso weiche wie belastbare Haltegriffe. Am Ziel lassen sich Koffer der gleichen Größe ohne Verrutschen aufeinanderstapeln. Zum Einsatz kommt der sichere Begleiter bei Militär, Polizei und Rettungsdiensten, in der Industrie, der Seefahrt, dem Rundfunk, der (Outdoor-)Fotografie sowie bei Offshore-Szenarien.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Sicherheit für Sensibles!
Top Features:
Wasser-, staub- und luftdicht dank einer umlaufenden Neoprendichtung (IP67) | Stapelbare und bruchsichere Außenschale | Extrem temperaturbeständig bis -30/ +90 °C | Bester Schutz sensibler Werkzeuge durch individuell anpassbaren Rasterschaum | Lochungen für Vorhängeschlösser sichern wertvollen Inhalt vor dem Zugriff | stapelbar
Breite:
538.0 mm
Tiefe:
190.0 mm
Höhe:
405.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Rasterschaum
Gewicht:
5000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, pc werkzeugkoffer, gerätekoffer, leer, werkzeugkoffer, unbestückt, robust, universal, wasserdicht, schaum, stabil, schlagfest, staubdicht, stapelbar, flugtauglich, mittelgroß, drohne, kamera, industrie, schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.