Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECT 53 Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTECT 53 Roll
PROTECT 53 Roll
PROTECT 53 Roll
PROTECT 53 Roll
PROTECT 53 Roll
PROTECT 53 Roll
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6540500391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6540500391
EAN/GTIN:
     4006793003194
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Wertvolle Werkzeuge und Messgeräte müssen transportiert werden? Hier schlägt die Stunde des PARAT PROTECT 53 Roll ohne Inneneinrichtung. Das rollbare Case schützt seinen Inhalt durch eine nahezu unzerstörbare Polypropylen-Außenschale – stärker als die der ohnehin schon flugtauglichen Standardkoffer von PARAT. Damit erreicht das Transporttalent Militärstandard. Äußere Einflüsse wie Wasser, Staub und Wind können dem Inhalt dank einer umlaufenden Neopren-Dichtung ebenfalls nichts anhaben. On top sorgt ein Spezialventil kontinuierlich für gleichbleibenden Innendruck. Langfinger wiederum lassen sich durch anbringbare Vorhängeschlösser fernhalten. Wer die dazugehörigen Schlüssel besitzt, öffnet und schließt den 53-Liter-Schutzkoffer über vier zweistufige Schnappverschlüsse. Den Transport erleichtern indes integrierte Laufrollen, ein Teleskopauszugsgriff sowie zwei weiche Haltegriffe. Last, but not least lassen sich gleich große Koffer rutschfrei aufeinanderstapeln. Kurzum: ein perfekter Begleiter für Militär, Polizei, Rettungsdienste, Industrie, Seefahrt, Fotografie, Rundfunk, (Outdoor-)Fotografie und viele weitere Einsatzszenarien. Optional sind auch passgenaue Rasterschaumeinsätze erhältlich, in denen selbst sensibelste Inhalte bestens aufgehoben sind.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ein Case für alle Fälle!
Top Features:
Wasser-, staub- und luftdicht dank einer umlaufenden Neoprendichtung (IP67) | Extrem temperaturbeständig bis -30/ +90 °C | Ohne Inneneinrichtung, Volumen von 53 Litern frei nutzbar | Lochungen für Vorhängeschlösser sichern wertvollen Inhalt vor dem Zugriff | Ergonomischer Transport dank Rollen und ausziehbarem Trolley | stapelbar
Breite:
538.0 mm
Tiefe:
245.0 mm
Höhe:
405.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, gerätekoffer, leer, werkzeugkoffer, unbestückt, robust, universal, wasserdicht, schaum, stabil, schlagfest, staubdicht, stapelbar, flugtauglich, rollbar, groß, schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.