Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® KidsCover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
PARAPROJECT® KidsCover
Artikel-Nr.:
     CD5AL-990585445
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990585445
EAN/GTIN:
     4006793002272
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit dem PARAPROJECT® KidsCover inkl. Stylus & ScreenCover ist der Einsatz von iPads 10,2" in Grund- und Vorschulklassen kinderleicht. Neben seiner geräteschonenden Funktion vereinfacht die aus unbedenklichem EVA-Schaum bestehende Hülle die Handhabung für Kinder enorm. Der integrierte Tragegriff sowie die Aufstellfunktion ermöglichen eine intuitive Nutzung. Besonderes Highlight ist der im Lieferumfang enthaltene Stylus-Stift: Er unterstützt Bedienung des iPads sowie das Freihandzeichnen – und sorgt für ultimativen Lernspaß.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® KidsCover – macht Lernen zum Kinderspiel.
Top Features:
schützen | leichte Handhabung | Aufstellfunktion
Breite:
278.0 mm
Tiefe:
272.0 mm
Höhe:
22.0 mm
Material:
EVA-Schaumstoff
Farbe:
blau
Lieferumfang:
PARAPROJECT® KidsCover | Stylus Pen | ScreenCover
Gewicht:
0.0 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.