Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseifenspender LumeCel™ AutoFoam, Spender – weiß / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1851397 Seifenspender 1100 l Weiß
Rubbermaid 1851397 Seifenspender 1100 l Weiß
Rubbermaid 1851397 Seifenspender 1100 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-1851397
Herst.-Nr.:
     1851397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Verhindern sie die verbreitung von keimen mit hochwertigen schaumseifen und handdesinfektionsmitteln in einem langlebigen berührungsfreien spender
Das berührungslose AutoFoam-Hautpflegesystem bietet die qualitativ hochwertigste Schaumseife in einem attraktiven, berührungslosen Spender, der obendrein äußerst kostensparend ist. Dieser Spender hat die branchenweit führende Akkulaufzeit von bis zu 3 Jahren oder 120.000 Handwäschen. Die berührungslose Seifenausgabe verhindert Kreuzkontaminationen und reduziert die Verbreitung von Keimen. Der AutoFoam-Spender ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und verbessert das Erscheinungsbild eines jeden Waschraumdekors.
  • BERÜHRUNGSFREIE AUSGABE Berührungsloser Spender zur Reduzierung des Kontaktrisikos mit Bakterien
  • KONTROLLLEUCHTE Für Batterie- und Füllstand – Spender muss zum Überprüfen nicht geöffnet werden
  • FÜR JEDEN STANDORT GEEIGNET Flexible Lösung für gute Handhygiene an jedem Ort
  • BRANCHENWEIT FÜHRENDE BATTERIELEBENSDAUER Bis zu 3 Jahre oder 120.000 Handwaschvorgänge
  • HYGIENISCH VERSIEGELTE NACHFÜLLPACKUNGEN Hält Seife und Handdesinfektionsmittel frisch und verhindert Kreuzkontamination
  • PERFEKT FÜR SIE Mit einer großen Auswahl an Seifen und Handdesinfektionsmitteln
  • BIS ZU 2750 DOSEN PRO NACHFÜLLSET Konzentrierte Dosierung bietet mehr Anwendungen pro Nachfüllset für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • LEBENSLANGE GARANTIE Robuste Spender mit lebenslanger Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
WEISS / WEISS
Material:
Kunststoff
Volumen:
1.100 ml
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG750824
ab € 262,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
RVU11585
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.