Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraum Microburst® 3000, Nachfüllset - Relaxing Spa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     CDDND-1910727
Herst.-Nr.:
     1910727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Raumduft
Die Nachfüllsets für den Microburst® 3000 überzeugen durch erstklassige, frische Düfte, die 3.000 Sprühstöße oder bis zu 168 Tage anhalten.
  • Eine beruhigende, pflanzliche Note aus Kamille und Lavendel untermalt mit einer ausgleichenden Mischung aus Moschus, Ambra und Orchidee besänftigen die Sinne.
  • Der branchenweit einzigartige Regler verteilt feinsten Trockennebel für lang anhaltende Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
N.V.
Material:
Duftstoff
Volumen:
75 ml
Duft:
Relaxing Spa
Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, rubbermaid raumduft, raumduft, Waschraum, Raumluftreinhaltung, Lufterfrischer, Duftstoff, Nachfüllset, Spender, Spray
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R0260041
ab € 4,10*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1910728
ab € 4,09*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1910726
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.