Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraum Microburst® 3000, Nachfüllset - Energizing Spa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Lufterfrischer Aerosol "Energising Spa", 75 ml (71240237)
Rubbermaid Lufterfrischer Aerosol "Energising Spa", 75 ml (71240237)
Artikel-Nr.:
     CDDND-1910728
Herst.-Nr.:
     1910728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
rubbermaid raumduft
Die Nachfüllsets für den Microburst® 3000 überzeugen durch erstklassige, frische Düfte, die 3.000 Sprühstöße oder bis zu 168 Tage anhalten.
  • Ein frisches, belebendes Zusammenspiel aus Mandarinenblättern und Pomelo mit anregenden Akzenten der ätherischen Öle von Bergamotte, Grapefruit und Limette erfrischen und stärken den Geist.
  • Der branchenweit einzigartige Regler verteilt feinsten Trockennebel für lang anhaltende Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
N.V.
Material:
Duftstoff
Volumen:
75 ml
Duft:
ENERGIZING SPA
Weitere Suchbegriffe: raumduft, raumduft 75ml, Waschraum, Raumluftreinhaltung, Lufterfrischer, Duftstoff, Nachfüllset, Spender, Spray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R0260041
ab € 4,11*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1910726
ab € 4,11*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1910727
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.