Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Servicewagen
>
Hotelwagen
>
Sack Hotelwagen
>
Artikel
Wagenzubehör Executive-Serie: seitlich befüllbares Wäschenetz für Hotelwagen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-1966889
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
1966889
EAN/GTIN:
10086876227434
Suchbegriffe:
Sack Hotelwagen
Wäsche-Netz
Wäschenetz
wäsche netz
Das seitlich befüllbare Wäschenetz von Rubbermaid Commercial für Hotelwagen fasst eine große Menge an sauberer Wäsche und macht einen größeren Wagen überflüssig.
Erhöht die Wäscheladekapazität um 130 l und reduziert so unnötige Wege zum Wäscheschrank.
Das Netzgewebe an den Seiten sorgt für eine gute Belüftung und einen Überblick über die noch vorhandene Wäsche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Vinyl
... >
Reinigung
>
Hotelwagen und Zubehör
>
Wagenzubehör Gastronomie
Weitere Suchbegriffe:
Wagenzubehör
,
Hausmeisterwagen
,
Hotelwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,31*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 50,0775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,12*
€ 297,6428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,65*
€ 292,3235
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 244,91*
€ 291,4429
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 244,18*
€ 290,5742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,50*
€ 276,675
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 231,56*
€ 275,5564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,93*
€ 270,0467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,31*
€ 238,3689
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wagen Executive-Serie, klassischer Hotelwagen, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG618900BLA
ab € 988,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen