| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CDDND-1980825 Herst.-Nr.: 1980825 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das berührungslose LumeCel™ AutoFoam-Hautpflegesystem bietet die qualitativ hochwertigste Schaumseife in einem attraktiven, berührungslosen Spender, der über das wiederaufladbare LumeCel™-Energiesystem versorgt wird. Das berührungslose AutoFoam-Hautpflegesystem bietet die qualitativ hochwertigste Schaumseife in einem attraktiven, berührungslosen Spender, der obendrein äußerst kostensparend ist. Dieser Spender gewinnt Energie aus jeder Innenraum- oder Naturlichtquelle und wird von der wiederaufladbaren LumeCel™-Energiezelle gespeist. Im Gegensatz zu aktuellen Spendern mit Alkalibatterien entfallen beim wiederaufladbaren LumeCel™-Energiesystem Kauf, Lagerung, Austausch und Entsorgung der Alkalibatterien. - SCHLOSS MIT SCHLÜSSEL Zum Schutz der Flüssigkeit vor Vandalismus
- KONTROLLLEUCHTE Füllstandanzeige – Spender muss zum Überprüfen nicht geöffnet werden
- HYGIENISCH VERSIEGELTE NACHFÜLLPACKUNGEN Hält Seife und Handdesinfektionsmittel frisch und verhindert Kreuzkontamination
- BIS ZU 2750 DOSEN PRO NACHFÜLLVORGANG Konzentrierte Dosierung bietet mehr Anwendungen pro Nachfüllvorgang für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis
- PERFEKT FÜR SIE Mit einer großen Auswahl an Seifen und Handdesinfektionsmitteln
- WIEDERAUFLADBAR System, das mit der wiederaufladbaren LumeCel™ - Energiequelle betrieben wird und Energie aus natürlichen oder künstlichen Lichtquellen aufnimmt. Keine Alkalibatterien erforderlich
- LEBENSLANGE GARANTIE Robuste Spender mit lebenslanger Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | WEISS / WEISS | Material: | Kunststoff | Volumen: | 1.100 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, rubbermaid seifenspender, cremeseifenspender, seifenspender 1,1l, Wandmontierter Seifenspender, Ohne Batterien, Batterieloser Seifenspender, Schaumseifenspender, nachhaltig, Nachhaltigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |