Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Wagen Slim Jim® Rim Caddy-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slim Jim Rim Caddy Kit mit Pulse Clip, Rubbermaid, Farbe: Schwarz, Gelb
Slim Jim Rim Caddy Kit mit Pulse Clip, Rubbermaid, Farbe: Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-2110167
Herst.-Nr.:
     2110167
EAN/GTIN:
     5453001918310
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Das Slim Jim® Rim Caddy-Kit von Rubbermaid Commercial ist ein zweckorientiertes System zur Aufbewahrung und zum Transport der gängigsten Reinigungsgeräte.
Das Slim Jim® Rim Caddy-Kit von Rubbermaid Commercial ist ein zweckorientiertes System zur Aufbewahrung und zum Transport der gängigsten Reinigungsgeräte. Umfasst einen Slim Jim® Rim Caddy, einen 87-Liter-Behälter, Transportroller aus Kunststoff, Stielclip, Breithaken, einen Puls-Clip und Stifthaken, aus denen ein mobiles Abfallsammlungs- und Reinigungssystem erstellt werden kann, das für die Nutzung auf engstem Raum konzipiert wurde.
  • Zweckorientierte Lösungen zur Aufbewahrung und zum Transport der gängigsten Reinigungsgeräte. Das Slim Jim® Rim Caddy-Kit verfügt über einen integrierten Kehrschaufelhalter, Haken zum Halten von Warnschildern und Platz für die Aufbewahrung von bis zu drei Sprühflaschen.
  • Jedes Slim Jim® Rim Caddy-Kit enthält einen Stielclip, Breithaken und Stifthaken, die in vielen unterschiedlichen Anordnungen auf fünf Werkzeugleisten befestigt werden können.
  • Gewerbliche Ausführung aus hochwertigem Kunststoff.
  • Ergonomische Griffe bieten eine komfortable Manövrierbarkeit.
  • Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke oben am Rand des Slim Jim® Rim Caddy und ermöglichen einen schnelleren, da knotenfreien Austausch der Säcke.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Mobiler Wagen, Rim Caddy, Reinigung und Abfallsammlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R050650
ab € 8,35*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 85,05*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
R050669
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.