Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Station Restmüll 57L schwarz DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Schwarz, Grau
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Schwarz, Grau
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-2154769
Herst.-Nr.:
     2154769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Funktionalität trifft auf Ästhetik - Das einfach konfigurierbare, modulare Recycling-System Configure™ ist ideal für Einrichtungen, die Wert auf Nachhaltigkeit und Design legen.
Kommerzielles Recycling ist eine zentrale Stellschraube auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt - die RCP Configure™ Station unterstützt dies und kann den Bedürfnissen jeder Umgebung gerecht werden.
  • Aus erstklassigem verzinkten Stahl für höhste Robustheit und elegantes Design.
  • Modulare Recyclingstation mit Magnetverbindung, um flexible Konfigurierbarkeit zu gewährleisten.
  • Leicht zugängliche Vordertür mit Griff ermöglicht ergonomische Entleerung der Innenbehälter.
  • Integrierte Luftkanäle fordern den Luftzufluss im Behälter, um die Beutelentnahme zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Plastik
Volumen:
57L
Abfallart:
1 Abfallart
Beschriftung:
Restmüll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,98*
€ 1.111,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,47*
€ 1.090,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 907,30*
€ 1.079,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,90*
€ 1.026,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,22*
€ 933,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,74*
€ 874,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.