Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Station Küchen-/Lebensmittelabfälle 57L braun DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Braun, Grau
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Braun, Grau
Rubbermaid Сonfigure Rechteckig Galvanisiertes Stahl Braun, Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-2154770
Herst.-Nr.:
     2154770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Funktionalität trifft auf Ästhetik - Das einfach konfigurierbare, modulare Recycling-System Configure™ ist ideal für Einrichtungen, die Wert auf Nachhaltigkeit und Design legen.
Kommerzielles Recycling ist eine zentrale Stellschraube auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt - die RCP Configure™ Station unterstützt dies und kann den Bedürfnissen jeder Umgebung gerecht werden.
  • Aus erstklassigem verzinkten Stahl für höhste Robustheit und elegantes Design.
  • Modulare Recyclingstation mit Magnetverbindung, um flexible Konfigurierbarkeit zu gewährleisten.
  • Leicht zugängliche Vordertür mit Griff ermöglicht ergonomische Entleerung der Innenbehälter.
  • Integrierte Luftkanäle fordern den Luftzufluss im Behälter, um die Beutelentnahme zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Plastik
Volumen:
57L
Abfallart:
1 Abfallart
Beschriftung:
Lebensmittelabfall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,91*
€ 1.095,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,98*
€ 1.075,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,32*
€ 1.003,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,92*
€ 922,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,46*
€ 860,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.