Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender FLex™ Spender - schwarz, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender FLex™ Spender - schwarz, 500 ml
Seifenspender FLex™ Spender - schwarz, 500 ml
Artikel-Nr.:
     CDDND-3486590
Herst.-Nr.:
     3486590
EAN/GTIN:
     10086876208815
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Das FLex™-Hautpflegesystem von Rubbermaid Commercial bietet eine perfekte Balance zwischen Qualität, Kosten und geringem Umwelteinfluss: Bestücken Sie ein und denselben Spender mit Schaum- oder Flüssigseifen-Nachfüllsets.
Die Spender für die Toilettensitzreinigung verbessern die Hygienestandards und bieten den Benutzern mehr Komfort. Einfach anzuwendende, schnell trocknende Formulierung auf Alkoholbasis.
  • HYGIENISCH VERSIEGELTE NACHFÜLLPACKUNGEN Hält Seife und Handdesinfektionsmittel frisch und verhindert Kreuzkontamination, einfache Inbetriebnahme
  • HÖCHSTER ERTRAG BEI HANDWASCHVORGÄNGEN Bis zu 3.250 pro Nachfüllvorgang
  • UNSERE GRÖSSTE PRODUKTAUSWAHL Einschließlich Handseife, Körperwaschlotion und Handdesinfektionsmittel RCP bietet eine lebenslange Garantie auf Hautpflegespender und deckt damit Material- oder Verarbeitungsfehler bei sachgemäßer Verwendung der Produkte ab. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die zerstört oder zweckentfremdet wurden.
  • EINZIGARTIGES SPENDER-DESIGN Ein und derselbe Spender kann mit N?Nachfüllpackungen für Schaum- oder Lotionseife bestückt werden
  • ANTIMIKROBIELLE DRUCKTASTE Mit BioMaster-Technologie geschützt
  • LEBENSLANGE GARANTIE Robuste Spender mit lebenslanger Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
500 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.