Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, weiß
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG260900WHT
Herst.-Nr.:
     FG260900WHT
EAN/GTIN:
     10086876012412
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
  • Schnappverschluss für positionssicheren Sitz.
  • Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
  • Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
38 l
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, deckel transportbehälter, Deckel für Abfalleimer, Brute-Deckel für Abfalleimer, Deckel für Mülleimer, Abfalleimer, Mülleimer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 48,31*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,98*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 35,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.