Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Kunststofftonne
>
Deckel Kunststofftonne
>
Artikel
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 76 l, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG261960WHT
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG261960WHT
EAN/GTIN:
10086876191735
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
76 l
... >
Abfallentsorgung
>
BRUTE® Zubehör
>
BRUTE® Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Mülleimerdeckel
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Deckel Rundtonne
,
Deckel für Tonnen
,
Rundtonnendeckel
,
Tonnen Deckel
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
deckel kunststofftonne weiß
,
deckel kunststofftonne
,
standard- mülleimer plastik
,
Deckel für Abfalleimer
,
Brute-Deckel für Abfalleimer
,
Deckel für Mülleimer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG263200WHT
ab € 48,18*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 76 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,34*
Zubehör
Brute-Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 38 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen