Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfalleimer BRUTE® Kuppelaufsatz, 121 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Kuppelaufsatz, 121 l, rot
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Kuppelaufsatz, 121 l, rot
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG263788RED
Herst.-Nr.:
     FG263788RED
EAN/GTIN:
     00086876148701
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
rubbermaid abfallbehälter deckel
abfallbehälter deckel
Der BRUTE®-Kuppelaufsatz mit Luftkanälen ist robust ausgelegt. Der integrierte Schnappverschluss sorgt für einen perfekten Sitz. Die Federklappe erleichtert die Abfallentsorgung und verhindert das Eindringen von Insekten in den Behälter.
  • Die Federklappe erleichtert die Abfallentsorgung und hält Gerüche und Insekten fern.
  • Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Ideal für Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Volumen:
121 l
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, Deckel für Abfalleimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264788RED
ab € 122,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.