Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Allzweckbehälter ohne Fächer, 28,7 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox Allzweckbehälter ohne Fächer, 28,7 l, grau
Aufbewahrungsbox Allzweckbehälter ohne Fächer, 28,7 l, grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG335100GRAY
Herst.-Nr.:
     FG335100GRAY
EAN/GTIN:
     10086876021162
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Kaffeetablett
Serviertablett
Allzweckbehälter ohne Fächer
Allzweckbehälter, ohne Fächer, 28,7 l, Deckel.
  • Kunststoff für den gewerblichen Bereich mit verstärkten Griffen, Böden und Rippen für mehr Stabilität und Sicherheit für die Mitarbeiter
  • Abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
  • Geeignet für Gewerbegeschirrspüler
  • NSF 3-A- und -2-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyethylen (HDPE)
Volumen:
28,7 L
Weitere Suchbegriffe: Zuckertablett, serviertablett kunststoff, kaffeetablett, serviertablett grau, Aufbewahrungsbox, Behälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.