Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Abfalleimer Slim Jim®-Recyclingbehälter mit Luftkanälen, 87 l, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG354007BLUE
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG354007BLUE
EAN/GTIN:
10086876186380
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Slim Jim®-Behälter mit Luftkanälen von Rubbermaid Commercial bieten beispiellose Leistung in engen Räumen.
Der Slim Jim®-Behälter mit Luftkanälen von Rubbermaid Commercial wurde entwickelt, um die Einhaltung des Abfallmanagements zu erleichtern und die Belastung für Mitarbeiter zu verringern. Hergestellt aus hochwertigen Materialien für gewerbliche Anwendungen, verfügen diese Behälter über 4 Luftkanäle, die das Entfernen von Müllsäcken bis zu 80 % leichter gestalten als herkömmliche Behälter mit glatter Wand.
Die Luftkanäle ermöglichen ein 80 % leichteres Herausheben der Abfallsäcke aus dem Recycling-Behälter, mehr Produktivität und weniger Verletzungsrisiken
Luftkanäle ermöglichen ein 80 % leichteres Herausheben der Abfallsäcke aus dem Behälter, mehr Produktivität und weniger Verletzungsrisiken.
4 Beutelklemmen fixieren die Abfallsäcke am Rand des Recycling-Behälters und sorgen für einen schnelleren, da knotenfreien Austausch der Säcke
Robuste Griffe an der Unterseite und am Rand des Behälters sind reißfest und verbessern die Handhabung beim Herausheben und Entleeren.
Der rippenverstärkte Rand ist knautschbeständig, während die stufige Bauweise ein Verklemmen beim Stapeln verhindert.
Für eine lange Lebensdauer aus den hochwertigsten Materialien für den gewerblichen Bedarf hergestellt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Recycling, blau
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
... >
Abfallentsorgung
>
Slim Jim®-Behälter
>
Slim Jim®- Behälter mit Luftkanälen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
rubbermaid wertstoffbehälter 87l
,
kunststoff abfallbehälter
,
kunststoffabfallbehälter rubbermaid
,
Abfalleimer
,
Behälter
,
Mülleimer
,
Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Recycling-Mix Slim Jim® Deckel für Recycling-Mix, blau
Rubbermaid Commercial Products
1788372
ab € 28,22*
Zubehör
Deckel für Recycling-Mix Slim Jim® Deckel für Recycling-Mix, grün
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 26,00*
Zubehör
Deckel fürs Dosenrecycling Slim Jim® Recycling-Deckel, Flaschen und Dosen, grün
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
ab € 25,86*
Zubehör
Scharnierdeckel für Abfalleimer SLIM JIM®-Deckel mit Griff, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 25,33*
Zubehör
Schwingdeckel für Abfalleimer Slim Jim® Schwingdeckel, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,74*
Zubehör
Slim Jim® Recycling-Deckel Flaschen und Dosen, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG269288YEL
ab € 35,17*
Zubehör
Slim Jim® Transportroller aus Kunststoff
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,69*
Zubehör
Müllsack 125 Liter 800 x 1100 mm 42 mµ LDPE Kunststoff blau - 250 Stück
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 62,30*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products Slim Jim Behälterdeckel aus Kunststoff, passend für Behälter Slim Jim, Blau
Rubbermaid Commercial Products
FG270388
ab € 34,15*
Zubehör
Trolley/Fahrwagen 'Slim Jim'
Rubbermaid Commercial Products
ab € 122,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen