Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Mehrzweckwagen
>
Artikel
Mehrzweckwagen mit geschlossenen Seitenverkleidungen auf drei Seiten, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG409300BLA
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG409300BLA
EAN/GTIN:
00086876153729
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen
Der Xtra-Mehrzweckwagen von Rubbermaid Commercial ist ideal für den Tischservice- oder ähnliche Aufgaben.
Mehrzweckwagen 4093 von Rubbermaid Commercial mit geschlossenen Seitenverkleidungen auf drei Seiten, schwarz. 136 kg Traglast, 103 x 50 x 96 cm. Abgerundete Ecken schützen Wände. Das hochwertige Erscheinungsbild ist ideal für den Einsatz in Instituten, Warenhäusern oder in der Verwaltung. Die langlebige Kunststoffbauweise widersteht Kratzern, Splitterungen und Rost. Geringes Gewicht und einfache Handhabung mit leisen, abriebfesten Rollen. Angenehme, abgerundete Griffe. Abmessungen: 103 cm Länge, 50 cm Breite und 96 cm Höhe.
Die großen, texturierten Regalböden tragen eine Vielzahl von Geräten und Zubehör ohne zu verrutschen.
10,2 cm abriebfeste Lenkrollen
Geschlossene Seitenverkleidungen auf drei Seiten
Aluminiumstreben und Böden aus strapazierfähigem Kunststoff für Langlebigkeit und elegantes Aussehen
Das hochwertige Erscheinungsbild ist ideal für den Einsatz in Instituten, Warenhäusern oder in der Verwaltung
Angenehme, abgerundete Griffe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
... >
Material-Transport
>
Regale und audiovisuelle Wagen
>
Regale
Weitere Suchbegriffe:
Servicewagen
,
Rollwagen
,
Rollender Mehrzweckwagen
,
Schwarzer Wagen
,
Wagen
,
Metallwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 641,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,27*
€ 892,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,99*
€ 885,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,77*
€ 847,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,96*
€ 817,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,09*
€ 762,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , bernstein , 8,5 Liter , Duradex
Rubbermaid Commercial Products
83002300
ab € 632,70*
Zubehör
Gastronormschale GN - Schale 1/1 Tiefe 65 mm , klar 8,5 Liter , Polycarbonat
Rubbermaid Commercial Products
83001300
ab € 230,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen