Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Mehrzweckwagen
>
Artikel
Mehrzweckwagen mit ergonomischem Griff für schwere Lasten (erhöhte Bodenkanten), mittelgroß, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG452058BLA
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG452058BLA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Der Mehrzweckwagen für schwere Lasten von Rubbermaid Commercial ist ein vielseitig einsetzbarer robuster Wagen mit einer Traglast von 226 kg.
Der Mehrzweckwagen für schwere Lasten mit erhöhten Bodenkanten von Rubbermaid Commercial ist aus stabilem Strukturschaumstoff, der nicht verbeult, splittert oder sich ablöst. Zum Schutz von Möbeln, Wänden und Türen ist dieser Rollwagen mit abgerundeten Profilen ausgestattet. Für eine reibungslose Manövrierbarkeit sorgen die 12 cm großen, abriebfesten Lenkrollen. Ergonomische Schiebegriffe sorgen für eine optimale Handauflage, während die erhöhten Kanten der Böden verhindern, dass Gegenstände während der Fahrt aus dem Wagen rollen. Eingearbeitete Stau- und Werkzeugfächer, Haken und Kerben steigern die Vielseitigkeit dieses Mehrzweckwagens, der bis zu 226 kg tragen kann.
Abgerundete Ecken zum Schutz von Wänden und Möbeln
Große (12,7 cm) abriebfeste Lenkrollen
Ergonomisch gestaltete Griffe ermöglichen die optimale Auflage und Höhe der Hand und verbessern so die Kontrolle und die Arbeitssicherheit
Ergonomisch gestaltete Griffe ermöglichen die optimale Auflage und Höhe der Hand und verbessern so die Kontrolle und die Arbeitssicherheit
Eingearbeitete Stau- und Werkzeugfächer, Haken und Kerben
Einfach zu erreichende unterste Ablage
Die erhöhten Kanten der Böden halten die Ladung sicher
Weitere Informationen:
Farbe:
SCHWARZ
Material:
Kunststoff
... >
Material-Transport
>
Wagen mit hohem Fassungsvermögen
>
Mehrzweckwagen für schwere Lasten
Weitere Suchbegriffe:
Klappkarre
,
Allzweckwagen
,
Mehrzweckwagen
,
Vielzweckwagen
,
Kistenkarre
,
Sackkarre
,
Stahlrohrkarre
,
Stapelkarre
,
Tischwagen
,
kistenkarre
,
Servicewagen
,
Rollwagen
,
Rollender Mehrzweckwagen
,
Schwarzer Wagen
,
Mehrzweckwagen für schwere Lasten
,
schwer
,
schwere Lasten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 268,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehrzweckwagen Sturdy Chair™ Hochstuhl inkl. Stuhlbeine
Rubbermaid Commercial Products
FG450058BLA
ab € 216,71*
Ähnlich
Transportkarren Triple Trolley mit benutzerfreundlichem Griff, Standardlasten, mit 12,7-cm-Lenkrollen, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG440100BLA
ab € 176,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen