Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckwagen Sturdy Chair™ Hochstuhl inkl. Stuhlbeine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG450088BLA Servierwagen Schwarz
Rubbermaid FG450088BLA Servierwagen Schwarz
Rubbermaid FG450088BLA Servierwagen Schwarz
Rubbermaid FG450088BLA Servierwagen Schwarz
Rubbermaid FG450088BLA Servierwagen Schwarz
Rubbermaid FG450088BLA Servierwagen Schwarz
Rubbermaid FG450088BLA Servierwagen Schwarz
Rubbermaid FG450088BLA Servierwagen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG450058BLA
Herst.-Nr.:
     FG450058BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Hochstuhl
Allzweckwagen
Der Mehrzweckwagen mit 2 Böden mit erhöhter Kante von Rubbermaid Commercial ist ein vielseitig einsetzbarer robuster Wagen mit einer Traglast von 226 kg.
Der Mehrzweckwagen mit 2 Böden mit erhöhter Kante von Rubbermaid Commercial ist aus stabilem Strukturschaumstoff, der nicht verbeult, splittert oder sich ablöst. Er bietet ergonomische Griffe für eine perfekte Handauflage. Die Böden mit erhöhter Bodenkante können bis zu 226 kg Material transportieren, ohne dass Werkzeuge und Zubehör verrutschen oder herunterfallen, wenn der Wagen rollt. Zum Schutz von Wänden und Möbeln ist dieser Rollwagen mit abgerundeten Profilen ausgestattet. Für eine optimale Manövrierbarkeit sorgen die 12 cm großen, abriebfesten Lenkrollen. Dieser Mehrzweckwagen ist unverzichtbar in jeder Werkstatt. Er bietet Grifffächer für zusätzlichen Stauraum, eingearbeitete Profillöcher zum Aufhängen von Spulen und Rollen sowie ein leicht zugängliches Boden- und ein Oberfach mit erhöhter Kante.
  • Grifffächer und eingearbeitete Profillöcher für mehr Stauraum und Aufhängmöglichkeiten
  • Der ergonomische Griff bietet eine optimale Handauflage für eine verbesserte Handhabung
  • Ergonomischer Handgriff
  • Eingearbeitete Stau- und Werkzeugfächer, Haken, Kerben und personalisierbare Profillöcher.
  • Die erhöhten Kanten der Böden halten die Ladung sicher
Weitere Informationen:
Farbe:
SCHWARZ
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, hochstuhl kunststoff, allzweckwagen, servierwagen 2 böden, Servicewagen, Rollwagen, Rollender Mehrzweckwagen, Schwarzer Wagen, Mehrzweckwagen für schwere Lasten, schwer, schwere Lasten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG452058BLA
ab € 268,70*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG342488BLA
ab € 191,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.