Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Artikel
Sicherheitskegel Mehrsprachiger „Caution“-Bodenkegel (Vorsicht!), 91 cm, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG627600YEL
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG627600YEL
EAN/GTIN:
10086876162667
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Gut sichtbarer, gelber Sicherheits- und Gefahrenschutzkegel, 91 cm. Mehrsprachige Sicherheitskommunikation in ANSI- / OSHA-konformer Farbe.
Der mehrsprachige, gelbe „Caution“-Sicherheits- und Gefahrenschutzkegel (Vorsicht!) von Rubbermaid Commercial ist gut sichtbar (91 cm). Das vielseitige Design des oberen Endes bietet Platz für verschiedenes Zubehör. Die vierseitige Form ermöglicht eine effiziente Stapelung. ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken.
„Caution“-Warnhinweise (Vorsicht!) in Englisch, Französisch und Spanisch sorgen bei einem breiten Publikum für eine effektive Sicherheitskommunikation
Platzsparende, 4-seitige Ausführung, stapelbar
Stabile Vertiefungen für eine leichte Handhabung
Einfacher Transport mit dem 4-eckigen BRUTE®-Transportroller (FG353000)
ANSI- / OSHA-konforme Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
... >
Sicherheit
>
Sicherheitskegel
>
„Caution“-Bodenkegel (Vorsicht!)
Weitere Suchbegriffe:
leitkegel gelb
,
leitkegel
,
leitkegel rubbermaid
,
Sicherheitskegel
,
Bodenkegel
,
Warnhinweis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewichtsring Einzelner Gewichtsring, passend für 91-cm-Kegel, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG628400BLA
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen