Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsabsperrungen Mehrsprachiges Bodenkegel-Absperrungssystem, 91 cm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsabsperrungen Mehrsprachiges Bodenkegel-Absperrungssystem, 91 cm, gelb
Sicherheitsabsperrungen Mehrsprachiges Bodenkegel-Absperrungssystem, 91 cm, gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG628700YEL
Herst.-Nr.:
     FG628700YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Das Absperrungssystem mit effektiver mehrsprachiger Sicherheitskommunikation ist eine erweiterbare Gesamtlösung für schnelle Einsätze. ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken.
Das Bodenkegel-Absperrungssystem von Rubbermaid Commercial ist eine erweiterbare Gesamtlösung für schnelle Einsätze. Enthalten: Ein 4-seitiger Sicherheitskegel (91 cm), ein doppelter Gewichtsring aus Stahl und eine Bandspule. Das System kann mit zusätzlichen Absperrungssystemen erweitert werden. ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken.
  • Enthält: Ein 4-seitiger Sicherheitskegel (91 cm / FG627600), ein doppelter Gewichtsring aus Stahl (12 kg) und eine Bandspule (213 cm x 7,6 cm)
  • Der Kegel ist stapelbar und kann mit dem 4-eckigen BRUTE®-Transportroller (FG353000) einfach transportiert werden
  • ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Verschiedene
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten kunststoff, Sicherheitsabsperrungen, Sicherheitsabsperrung, Sicherheitskegel, Kunststoffkegel, Sicherheitsschild, Tragbare Absperrung, Absperrset, Absperrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 337,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.