Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Edelstahlseifenspender
>
Artikel
Schaumseifenspender AutoFoam-Spender – weiß / perlgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG750140
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG750140
EAN/GTIN:
10763905501405
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Das berührungslose AutoFoam-Hautpflegesystem bietet die qualitativ hochwertigste Schaumseife in einem attraktiven, berührungslosen Spender, der obendrein äußerst kostensparend ist.
Das berührungslose AutoFoam-Hautpflegesystem bietet die qualitativ hochwertigste Schaumseife in einem attraktiven, berührungslosen Spender, der obendrein äußerst kostensparend ist. Dieser Spender hat die branchenweit führende Akkulaufzeit von bis zu 3 Jahren oder 120.000 Handwäschen. Die berührungslose Seifenausgabe verhindert Kreuzkontaminationen und reduziert die Verbreitung von Keimen. Der AutoFoam-Spender ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und verbessert das Erscheinungsbild eines jeden Waschraumdekors.
BERÜHRUNGSFREIE AUSGABE Berührungsloser Spender zur Reduzierung des Kontaktrisikos mit Bakterien
KONTROLLLEUCHTE Für Batterie- und Füllstand – Spender muss zum Überprüfen nicht geöffnet werden
FÜR JEDEN STANDORT GEEIGNET Flexible Lösung für gute Handhygiene an jedem Ort
BRANCHENWEIT FÜHRENDE BATTERIELEBENSDAUER Bis zu 3 Jahre oder 120.000 Handwaschvorgänge
HYGIENISCH VERSIEGELTE NACHFÜLLPACKUNGEN Hält Seife und Handdesinfektionsmittel frisch und verhindert Kreuzkontamination
PERFEKT FÜR SIE Mit einer großen Auswahl an Seifen und Handdesinfektionsmitteln
BIS ZU 2750 DOSEN PRO NACHFÜLLSET Konzentrierte Dosierung bietet mehr Anwendungen pro Nachfüllset für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis
LEBENSLANGE GARANTIE Robuste Spender mit lebenslanger Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß / perlgrau
Material:
Kunststoff
Volumen:
1100 ml
... >
Waschraum
>
Wandmonierte automatische Hautpflege
>
AutoFoam-Spender und Nachfüllsets
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Edelstahl-Seifenspender
,
Edelstahlseifenspender
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
cremeseifenspender kunststoff
,
cremeseifenspender
,
seifenspender 1,1l
,
Schaumseifenspender
,
Wandmontierter Seifenspender
,
Schaumseife
,
Automatisch
,
Berührungslos
,
Berührungsfrei
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanitärstation AutoFoam Handhygienestation (Metallständer) - schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG750824
ab € 262,24*
Zubehör
Schaumseifenspender AutoFoam-Nachfüllset – antibakterielle Schaumseife
Rubbermaid Commercial Products
RVU11528
ab € 17,00*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products AutoFoam Handreiniger antibakteriell, Kartusche, Weiß, 1,1 l
Rubbermaid Commercial Products
RVU11585
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen