Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
Schaumseifenspender AutoFoam-Nachfüllset – antibakterielle Schaumseife
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-RVU11528
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
RVU11528
EAN/GTIN:
763905001106
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Hochwertige, konzentrierte Schaumseifenformulierung, die hilft das Wachstum von Mikroorganismen auf der Haut einzudämmen. Ideal für Bereiche zur Lebensmittelzubereitung und -handhabung.
HYGIENISCH VERSIEGELTES NACHFÜLLSET Beseitigt mögliche Kreuzkontamination
GROSSE NACHFÜLLSETS Bietet bis zu 4.000 Handwaschvorgänge für gutes Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Farbe:
N.V.
Material:
Antibakterielle Seife
Volumen:
1.100 ml
... >
Waschraum
>
Wandmonierte automatische Hautpflege
>
AutoFoam-Spender und Nachfüllsets
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Dekontaminationsseife
,
Handdesinfektionsreiniger
,
Handdesinfektionsseife
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
rubbermaid schaumseife
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenspender 1,1l
,
Schaumseifenspender
,
Wandmontierter Seifenspender
,
Automatisch
,
Berührungslos
,
Berührungsfrei
,
Antibakteriell
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanitärstation AutoFoam Handhygienestation (Metallständer) - schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG750824
ab € 261,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products AutoFoam Handreiniger antibakteriell, Kartusche, Weiß, 1,1 l
Rubbermaid Commercial Products
RVU11585
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen