Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Marshal® Classic-Behälter, 57 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Marshal® Classic-Behälter, 57 l
Abfalleimer Marshal® Classic-Behälter, 57 l
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG816088BLA
Herst.-Nr.:
     FG816088BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Marshal®-Classic-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial mit Fixierbändern verfügen über einen gewölbten und texturierten Aufsatz.
Der Marshal®-Classic-Abfallbehälter von Rubbermaid Commercial ist langlebig und für eine Vielzahl von Innen- oder geschützten Außenbereichen geeignet. Die Texturoberfläche kaschiert Kratzer, und der UV-Stabilisator des Abfalleimers schützt vor Verfärbungen und Verblassen. Diese Rubbermaid-Mülleimer besitzen Haltevorrichtungen für Einwegbeutel. Das Produkt entspricht dem „Americans with Disabilities Act of 2010“ und ist FM-zertifiziert als Behälter für brennbare Abfälle.
  • Gewerbliche Abfalleimer aus Fiberglas
  • Fixierbänder sichern und kaschieren die Beutel
  • Gemäß ADA 2010 Standards
  • Abmessungen 39 cm x 92 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
57 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer rund schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfalleimer, Behälter, Mülleimer, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.178,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.