Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Marshal® Classic-Behälter, 95 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer Marshal® Classic-Behälter, 95 l
Mülleimer Marshal® Classic-Behälter, 95 l
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG817088BEIG
Herst.-Nr.:
     FG817088BEIG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Marshal®-Classic-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial mit Fixierbändern verfügen über einen gewölbten und texturierten Aufsatz.
Der Marshal®-Classic-Abfallbehälter von Rubbermaid Commercial ist langlebig und für eine Vielzahl von Innen- oder geschützten Außenbereichen geeignet. Die Texturoberfläche kaschiert Kratzer, und der UV-Stabilisator des Abfalleimers schützt vor Verfärbungen und Verblassen. Diese Rubbermaid-Mülleimer besitzen Haltevorrichtungen für Einwegbeutel. Das Produkt entspricht dem „Americans with Disabilities Act of 2010“ und ist FM-zertifiziert als Behälter für brennbare Abfälle.
  • 1-teiliger Rubbermaid-Abfalleimer
  • Fixierbänder sichern und kaschieren die Beutel
  • Gemäß ADA 2010 Standards
  • Abmessungen 46 x 107 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Volumen:
95 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, mülltonne 80 l, Mülleimer, Abfalleimer, Behälter, Eimer, Feuerfeste Behälter, Feuerfeste Produkte, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, Runde Behälter, Abfallbehälter, Müll, Abfall, Marshall, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,60*
€ 389,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.180,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.