Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckwagen Executive-Serie, Servicewagen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckwagen Executive-Serie, Servicewagen, schwarz
Mehrzweckwagen Executive-Serie, Servicewagen, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9T6800BLA
Herst.-Nr.:
     FG9T6800BLA
EAN/GTIN:
     00086876200447
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Der Mehrzweckwagen der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial bietet ein Höchstmaß an Stil, Strapazierfähigkeit und Funktionalität.
Servicewagen der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial (9T68), 3 Böden, 135 kg Traglast, 52 x 97 cm, schwarz. Das elegante, zeitgemäße Design bietet auf der obersten Ablage 20 % mehr Platz und ist ideal für den Einsatz in öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen. Robuste 45 kg Traglast je Boden mit Seitenverkleidungen und solider Bodenstoßkante. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und instandzuhalten.
  • 20 % mehr Platz auf der obersten Ablage, z.B. für zwei produktivitätssteigernde RCP-Allzweckbehälter.
  • 136 kg Traglast (45 kg je Boden) mit Seitenverkleidungen und solider Bodenstoßkante.
  • Einfache Montage mit einem weichen Hammer. Vollkunststoffkonstruktion, die ganz einfach zusammengesteckt wird.
  • Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, allzweckwagen rubbermaid, allzweckwagen, Servicewagen, Rollwagen, Rollender Mehrzweckwagen, Schwarzer Wagen, Radkarren, Wagen, Metallwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,60*
€ 675,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,72*
€ 638,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 516,49*
€ 614,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,77*
€ 591,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 477,31*
€ 568,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 457,86*
€ 544,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,39*
€ 532,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG335388BLA
ab € 135,14*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG335488BLA
ab € 82,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.