Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Hausmeister-Reinigungswagen - hohes Fassungsvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen Hausmeister-Reinigungswagen - hohes Fassungsvermögen
Reinigungswagen Hausmeister-Reinigungswagen - hohes Fassungsvermögen
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9T7200BLA
Herst.-Nr.:
     FG9T7200BLA
EAN/GTIN:
     00086876180572
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Haushaltseimer
Putzeimer
Der Hausmeister-Reinigungswagen von Rubbermaid Commercial mit hohem Fassungsvermögen ist individuell anpassbar. Er bietet Platz für Zusatzausrüstungen und Zubehör, die ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
  • Er bietet 40 % mehr Stauraum als herkömmliche Wagen und somit mehr Produktivität: Unnötige Wege ins Materiallager für das Nachholen verbrauchter Materialien wird gespart.
  • Die robusten kugelgelagerten 20-cm großen Räder und die geräuscharmen 10-cm großen Laufrollen sorgen für eine leichtgängige, laufruhige Handhabung.
  • Die wasser- und chemikalienbeständige Oberfläche ist pflegeleicht und sorgt für ein dauerhaft positives Erscheinungsbild.
  • Durch austauschbare Schiebegriffe und abnehmbare Plattformen kann die Stellfläche des Wagens je Reinigungs- und Stauraumbedarf ganz leicht erweitert oder reduziert werden.
  • Mit den Halterungen und Haken aus Gummi können bis zu 5 Stielgeräte und 4 Sicherheitsschilder sicher befestigt werden.
  • Durch den großen Stauraum der abnehmbaren Behälter und Transportkisten können Mitarbeiter vor der Reinigung leicht alle Verbrauchsmaterialien auffüllen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
128 l
Weitere Suchbegriffe: Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, haushaltseimer schwarz, wischset, Wagen, Hotelwagen, Gastgewerbeprodukte, Hausmeister-Reinigungswagen, Zimmermädchenwagen, Wagenzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,40*
€ 689,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,40*
€ 671,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 561,88*
€ 668,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,18*
€ 627,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 524,83*
€ 624,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,70*
€ 605,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,07*
€ 559,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.