Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagen Hausmeister-Reinigungswagen mit Türen und Haube - gut gesichert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wagen Hausmeister-Reinigungswagen mit Türen und Haube - gut gesichert
Wagen Hausmeister-Reinigungswagen mit Türen und Haube - gut gesichert
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9T7500BLA
Herst.-Nr.:
     FG9T7500BLA
EAN/GTIN:
     00086876180602
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Haushaltseimer
Putzeimer
Der gut gesicherte Hausmeister-Reinigungswagen der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Er ist mit geräuscharmen Laufrollen und kugelgelagerten Rädern sowie einer vormontierten abschließbaren Haube und Türen ausgestattet
Die Spender für die Toilettensitzreinigung verbessern die Hygienestandards und bieten den Benutzern mehr Komfort. Einfach anzuwendende, schnell trocknende Formulierung auf Alkoholbasis.
  • Mit seinem 205-Liter-Stauraum bietet er 40 % mehr Platz als herkömmliche Wagen. Das heißt: weniger Zeitaufwand für das erneute Holen Materialien und mehr Zeit für die Erfüllung der anstehenden Aufgaben
  • Sicherheitstüren verbergen die Reinigungsutensilien und sichern abgeschlossen den Wageninhalt, wenn er
  • Ideal für medizinische Einrichtungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 861,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,06*
€ 1.211,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,62*
€ 1.165,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 970,46*
€ 1.154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,47*
€ 1.113,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,52*
€ 1.074,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,34*
€ 1.024,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1902465
ab € 393,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.