Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubwedel Executive-Serie™ HYGEN™, biegsamer Quick-Connect-Stab mit Mikrofaser-Staubwischüberzug, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubwedel Executive-Serie™ HYGEN™, biegsamer Quick-Connect-Stab mit Mikrofaser-Staubwischüberzug, weiß
Staubwedel Executive-Serie™ HYGEN™, biegsamer Quick-Connect-Stab mit Mikrofaser-Staubwischüberzug, weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGQ85200WH00
Herst.-Nr.:
     FGQ85200WH00
EAN/GTIN:
     10086876200949
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Der biegsame HYGEN™-Quick-Connect-Stab und -Staubwedel hilft bei der unkomplizierten Reinigung von Lüftungsschlitzen, Möbeln, Tagesdecken, speziell geformten Einbauten und vielem mehr.
Der biegsame HYGEN™-Quick-Connect-Stab und -Staubwedel mit Mikrofaser-Staubwischüberzug kann an einen Teleskopstiel (separat erhältlich) angeschlossen werden, um bei der unkomplizierten Reinigung von Lüftungsschlitzen, Möbeln, Tagesdecken, speziell geformten Einbauten und vielem mehr zu helfen.
  • Leicht biegbar und auf unregelmäßige Formen anpassbar, damit Deckenleisten, Schrankoberseiten und andere Bereiche leicht gereinigt werden können
  • Waschbarer Staubwedelüberzug zum einfachen An- und Abmontieren
  • Abmessungen 72 cm x 3 cm
  • Farben der Executive-Serie™ für eine diskrete Reinigung erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Mikrofaser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00020543
ab € 1,98*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R034562
ab € 21,32*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ74500YL00
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.