Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack Waschnetz mit Verschluss, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack Waschnetz mit Verschluss, weiß
Wäschesack Waschnetz mit Verschluss, weiß
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGU21000WH00
Herst.-Nr.:
     FGU21000WH00
EAN/GTIN:
     10086876095408
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
Wäschesack
wäschenetz
Der Gewebesack mit Verschluss von Rubbermaid Commercial schützt Mopps, Mikrofaser-Wischbezüge und andere Reinigungsartikel in der Waschmaschine.
  • Der Gewebesack mit Verschluss von Rubbermaid Commercial schützt Mopps, Mikrofaser-Wischbezüge und andere Reinigungsartikel in der Waschmaschine. Der Wäschesack besteht aus synthetischen Fasern. Ideal als Wäscheschutz zum Waschen von Wischköpfen im gewerblichen oder industriellen Umfeld.
  • Der Gewebesack mit Verschluss von Rubbermaid Commercial schützt Mopps, Mikrofaser-Wischbezüge und andere Reinigungsartikel in der Waschmaschine. Der Wäschesack besteht aus synthetischen Fasern. Ideal als Wäscheschutz zum Waschen von Wischköpfen im gewerblichen oder industriellen Umfeld.
  • Schützt Mopps, Mikrofaser-Wischbezüge und andere Reinigungsartikel während des Waschens
  • Aus Synthetikgewebe
  • Perfekt als Wäscheschutz zum Waschen von Wischköpfen im gewerblichen und industriellen Umfeld
  • Abmessungen 91 x 61 x 3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Synthetikgewebe
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsausrüstung, Wäschesäcke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.