| |
|
| Artikel-Nr.: CDHAA-128794 Herst.-Nr.: 128794 EAN/GTIN: 4059432282948 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie unsere vielseitige Auswahl an Leuchten, die jeden Raum in ein warmes und einladendes Licht tauchen. Unsere Deckenleuchten bieten eine optimale Ausleuchtung für Ihre Räume, während stilvolle Steh- und Tischleuchten gemütliche Lichtakzente setzen. Mit einer eindrucksvollen Bogenstandleuchte schaffen Sie einen echten Hingucker, und unsere eleganten Pendelleuchten verleihen Ihrem Zuhause ein modernes Flair. Für präzises Licht sorgen unsere Spotbalken, -rohre, -rondelle und -spiralen, die flexibel auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden können. Auch im Außenbereich bieten wir mit robusten Sockel- und Wandleuchten Sicherheit und eine stilvolle Beleuchtung. Egal, ob Sie einen modernen, klassischen oder minimalistischen Stil bevorzugen – bei uns finden Sie die perfekte Leuchte, um Ihr Zuhause in Szene zu setzen. Erleben Sie die Magie des Lichts und lassen Sie sich von unseren hochwertigen Leuchten inspirieren! Weitere Informationen: | | Leuchtenart: | Außensockelleuchte | Eigenschaft 1: | Energieeffizienzklasse: E | Eigenschaft 2: | Farbtemperatur: 3000 K | Eigenschaft 3: | LED integriert | Eigenschaft 4: | Lichtfarbe: Warmweiß | Eigenschaft 5: | Lumen: 1100 | Eigenschaft 6: | Schutzklasse: I - IP20 | Eigenschaft 7: | Schutzklasse: I - IP23 | Eigenschaft 8: | Schutzklasse: I - IP44 | Eigenschaft 9: | Schutzklasse: I - IP54 | Eigenschaft 10: | Spannung: 220-240 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |