Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapezierschere 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Vorteilsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-909002
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     909002
EAN/GTIN:
     4051315532195
Suchbegriffe:
Tapetenschere
Tapezierschere
tapezierschere 28 cm
tapetenschere

Tapezierschere 28 cm

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 28 cm
  • Material: Kunststoffgriff mit Edelstahlblatt
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: handliche Universalschere für den Einsatz in Haushalt und Garten
  • Eigenschaft 2: ANWENDUNG: ideal für ein sauberes und präzises Schneideergebnis bei allen Tapezier- und Renovierungsarbeiten
  • Eigenschaft 3: EIGENSCHAFTEN: großes Schneideblatt, handlich, rostfrei, robust, universell einsetzbar, langlebig
  • Eigenschaft 4: QUALITÄT: die rostfreie Tapezierschere besteht aus einem robusten Kunststoff-Griff und einer hochwertigen Klinge aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Material Griff:
Kunststoff
Material Klinge:
Edelstahl
Anwendung:
Universal
Eigenschaft:
Rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Allzweckschere, Bastelschere, Schere 28 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.