Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtel 80 mm Malerspachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Vorteilsbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-909011
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     909011
EAN/GTIN:
     4051315532034
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel 80 mm
malerspachtel

Spachtel 80 mm Malerspachtel

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 80 mm
  • Material: Holzgriff mit Stahlblatt
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: hervorragend geeignet für alle Maler-, Renovier-, Tapezier- und Spachtelarbeiten im Innen- und Außenbereich
  • Eigenschaft 2: ANWENDUNG: zum einfachen Verspachteln von Fugen und Rissen - schafft schnell glatte, ebene, streich- und tapezierfähige Oberflächen
  • Eigenschaft 3: EIGENSCHAFTEN: vielseitig einsetzbar, flexibel, hochbiegsam, langlebig
  • Eigenschaft 4: QUALITÄT: besteht aus einem hochflexiblen Blatt sowie einem Holzgriff aus 100 % FSC-zertifiziertem Birkenholz
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Griff:
Holz
Blatt:
Stahl
Bereich:
Innen- und Außenbereich
FSC:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Malerspachtel 80mm, Holzspachtel, Malerspachtel Holzgriff, Spachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.