Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140 MOTION, 1500mm, 46W, 5000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140 MOTION, 1500mm, 46W, 5000K
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140 MOTION, 1500mm, 46W, 5000K
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140 MOTION, 1500mm, 46W, 5000K
LED-Feuchtraumleuchte FARO X3 1500-140 MOTION, 1500mm, 46W, 5000K
Artikel-Nr.:
     CDZ68-111550460130
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     111550460130
EAN/GTIN:
     4260374016953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Feuchtraumlampe
LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder und Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Die Leuchte ist staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser, schlagfest bis 5J und geeignet für den geschützten Außenbereich. Druckausgleichselement zum Schutz vor Kondenswasserbildung bei Temperatur- und Druckschwankungen. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend, flickerfrei. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch die prismatische PC-Abdeckung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Feuchtraumleuchte. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
200 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
48
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
69
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25 °C | 50 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
ja
Max. Systemleistung:
46 W
Leuchtenlichtausbeute:
152 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
104 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Länge:
1530 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Blendbegrenzung (UGR):
24.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Einbaubreite:
104 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
77 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumleuchte, LED Feuchtraumleuchte, led feuchtraumlampe 4500k, automatik schalter, led feuchtraumleuchte 4000k, Linearleuchte, Außenleuchte, IP-Leuchte, Lichtleiste, Werkstattleuchte, Rohrleuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Anbauleuchte, Industrieleuchte, Integrierter Sensor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
724786020029
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.