Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 49W, 4000K, 45°x150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 49W, 4000K, 45°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 49W, 4000K, 45°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 49W, 4000K, 45°x150°
Artikel-Nr.:
     CDZ68-490140500007
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     490140500007
EAN/GTIN:
     4260374013372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Planflächenstrahler
Kompakte LED-Mastaufsatz-/Mastansatzleuchte für Parkplatz- und Wegebeleuchtung. Aufbau aus Aluminium für ein optimales Wärmemanagement. Breite, gleichmäßige Ausleuchtung dank innovativer Linsentechnik. Einfache Installation. 90°- und 180°-Montage möglich, Einstellungsmöglichkeit um +/-15°. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz, geringer Wartungsaufwand. Geringe Verschmutzungsneigung. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber herkömmlichen Mastleuchten. Passend für Mastdurchmesser von 42 - 60 mm. Einsatzbereiche: Parkplatz- und Wegebeleuchtung, Be- und Entladezonen, etc.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
213 mA
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
1050 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Zopfmaß:
42 mm | 60 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
49 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6450 lm
Leuchtenlichtausbeute:
132 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
283 mm
Höhe/Tiefe:
160 mm
Länge:
679 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Weitere Suchbegriffe: Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte, Parkplatzleuchte, Wegeleuchte, Außenleuchte, Mastansatzleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,05*
€ 432,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,54*
€ 427,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
490140120008
ab € 409,36*
Ähnlich
Lichtline
490140150009
ab € 429,52*
Ähnlich
Lichtline
495040490116
ab € 308,54*
Ähnlich
Lichtline
496040490118
ab € 307,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.